{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 25 mm | |
| Körnung | 150 | |
| Härtegrad | weich | |
| Drehzahl max. | 3 820 min-1 | |
| Werkstoffeignung | alle Metalle | |
| Formbeschreibung | flach | |
| Breite | 20 mm | |
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
| Bindung | Polyurethane (PU) | |
| Produktart | Polierscheibe |
| Artikelnummer | 552014 100X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197975294 | |
| Herstellernummer | 552014 100X20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |