{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Abrasivos | Carburo de silicio (SiC) | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Diámetro perforación | 25 mm | |
| Tamaño de grano | 150 | |
| Grado de dureza | Blando/a | |
| Número de revoluciones máx. | 3.820 min-1 | |
| Aptitud del material | Todos los metales | |
| Descripción de la forma | plano | |
| Anchura | 20 mm | |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
| Ligadura | Poliuretano (PU) | |
| Tipo de producto | Placa pulidora |
| Número de artículo | 552014 100X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197975294 | |
| Número del fabricante | 552014 100X20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |