Lešticí kotouč zrno 150 (SiC), ⌀ kotoučeךířka: 100X20mm

Artiklové číslo: 552014 100X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Karbid křemíku (SiC)
Průměr 100 mm
Průměr otvoru 25 mm
Zrnitost 150
Stupeň tvrdosti Měkké
Otáčky max. 3 820 min-1
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Popis tvaru plochý
Šířka 20 mm
Zkratka brusiva SiC
Pojivo Polyuretan (PU)
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552014 100X20
EAN / GTIN 4045197975294
Číslo výrobce 552014 100X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce pružné polyuretanové lešticí kotouče s brusným zrnem SiC.

Použití:

Pro vylepšení kvality povrchu, efektní broušení a lehká odjehlování. Měkké, pružné PU pojivo umožňuje dobré přizpůsobení tvaru obrobku.

Poznámka:

Další rozměry a zrnitosti jsou k dodání na poptávku.