Pienoisjyrsinsarja, 10 osaa GARANT Master Uni – keskikova, KM, Jyrsintappien lukumäärä: 10

Tuote nro.: 546941 10
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Jyrsintappien lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Varren ⌀: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Uni
Hammastus, lyhytnimitys Z9
Hammastustiheysaste eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Lastuava aine KM
Varren ⌀ 3 mm
Jyrsintappien lukumäärä 10
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 546941 10
EAN / GTIN 4069515037303
Valmistajan numero 546941 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
Valikoimissa valikoidut pienoisjyrsinterät, erittäin käyttökelpoiset muodot ja mitat. Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 546906 koot AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.