Ministiftfrezenset, 10-delig GARANT Master Uni – middel, HM, Aantal stiftfrezen: 10

Artikelnummer: 546941 10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Uni
Vertanding afkorting Z9
Vertandingsfijnheidsgraad zeer grof (non-ferro / alu)
Snijmateriaal HM
Schacht-⌀ 3 mm
Aantal stiftfrezen 10
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 546941 10
EAN/GTIN 4069515037303
Nummer fabrikant 546941 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Assortimenten met geselecteerde ministiftfrezen in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 546906 gr. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Downloads en documenten

Geschikte producten