• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 hp Geradschleifer

Artikel-Nr.: 52663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52663
EAN / GTIN 0616026526631
Herstellernummer 52663
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält einen 1/4″-Spannzangeneinsatz (50013), passend für die optionalen Größen 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) und 8 mm (50039)
  • Durch einen Regler gesteuert, um die Drehzahl unter hoher Last aufrechtzuerhalten.
  • Der Sicherheitsverriegelungshebel gehört bei allen Modellen zur Serienausstattung.
  • Das leichte, wärmeisolierte Gehäuse verringert die Übertragung von Kaltluft und Vibrationen auf den Bediener.
  • Einzigartige, verstopfungsfreie Abgasleitbleche.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 4500
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 318 mm
  • Breite (mm): 102 mm
  • Gewicht (kg): 1,38 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb