Amoladora de línea recta de 1 hp

Número de artículo: 52663
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
Número de artículo 52663
EAN / GTIN 0616026526631
Número del fabricante 52663
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye un inserto de pinza de 1/4″ (50013); compatible con los modelos opcionales de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) y 8 mm (50039)
  • Controlado por el regulador para mantener el régimen de revoluciones bajo cargas pesadas.
  • La palanca de bloqueo de seguridad viene de serie en todos los modelos.
  • La carcasa ligera y con aislamiento térmico reduce la transmisión de aire frío y las vibraciones que recibe el operario.
  • Sistema exclusivo de deflectores de escape anti-obstrucción.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 1 hp
  • Máx. RPM: 4500
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 48 mm
  • Longitud (mm): 318 mm
  • Ancho (mm): 102 mm
  • Peso (kg): 1,38 kg