1 hp ravna šlifalna naprava

Št. art.: 52663
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
Številka izdelka 52663
EAN/GTIN 0616026526631
Številka proizvajalca 52663
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje vložek za vpenjalno klešče 1/4″ (50013), primeren za dodatne vložke 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) in 8 mm (50039)
  • Upravlja ga regulator, da se pri visoki obremenitvi ohrani število vrtljajev na minuto.
  • Ročica z varnostno zaporo je serijska oprema pri vseh modelih.
  • Lahko, toplotno izolirano ohišje zmanjšuje prenos hladnega zraka in vibracije na upravljavca.
  • Edinstven sistem pregrad v izpušnem sistemu, ki preprečuje zamašitev.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 1 hp
  • Največ. RPM: 4500
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 3/8″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 318 mm
  • Širina (mm): 102 mm
  • Teža (kg): 1,38 kg