• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 0,059″-0,156″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 526-166-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 526
Produktart Innenmessgerät
Auflösung 0,003 mm
Genauigkeit 0,004 mm
Wiederholpräzision 2 µm
Messwert min. 1,5 mm
Messwert max. 3,96 mm
Anzahl Messpunkte 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 526-166-20
EAN / GTIN 4946368855745
Herstellernummer 526-166-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 526-166-10
  • Anzahl der, Messköpfe: 9
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 4 µm, 6 µm für Messbereich 10 - 18 mm
  • Größe / Abmessung: 0,17 X 0,27 X 0,04 M
  • Messbereich: 0.06 - 0.157
  • Messtiefe: .68.68″
  • Nr. Messuhr: 2923AB-10
  • Skalenteilungswert: 0.0001 ″
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer einer Box Inklusive Messuhr und Kunststoffabdeckung für Messuhren, ohne Einstellring

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "526" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb