Medidor fino interno de 2 puntos, medidor de perforaciones para perforaciones extra pequeñas, 0,059″-0,156″, 0,0001″.

Número de artículo: 526-166-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie 526
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Resolución 0,003 mm
Precisión 0,004 mm
Precisión de repetición 2 µm
Valor de medición mín. 1,5 mm
Valor de medición máx. 3,96 mm
Número de puntos de medición 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 526-166-20
EAN / GTIN 4946368855745
Número del fabricante 526-166-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre interior de 2 puntos para la medición de orificios pequeños, le ofrece las siguientes ventajas: Medición rápida y precisa de orificios pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado puede ser sustituido opcionalmente por un reloj comparador Digmatic (543-310B). Superficies de medición cromadas con dureza.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 526-166-10
  • Número de cabezales de medición: 9
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Precisión: 4 µm, 6 µm para rango de medición 10 - 18 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,17 X 0,27 X 0,04 M
  • Rango de medición.: 0,06 - 0.157
  • Profundidad de medición: .68,68”
  • No. Reloj comparador: 2923AB-10
  • Valor de división de la escala: 0,0001 ”
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja Incluye reloj comparador y cubierta de plástico para relojes comparadores, sin anillo de comprobación

Productos adecuados

De la misma serie "526" Ver todos