{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 526 | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| mit Messuhr | nein | |
| Wiederholpräzision | 2 µm | |
| Messwert min. | 3,7 mm | |
| Messwert max. | 7,3 mm | |
| Anzahl Messpunkte | 2 |
| Artikelnummer | 526-150-11 | |
| EAN / GTIN | 4946368736181 | |
| Herstellernummer | 526-150-11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |