• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 150x1,5 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 518078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Nennmaß min. 150 mm
Art Gewinde M
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 150 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 518078
EAN / GTIN 4046122491223
Herstellernummer 518078
L-Nummer L40130 4716
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 150x1,5 Toleranz 6H

Gewinde-Ausschusslehrdorn
Baumaße nach DIN 2283-1
über Nenn-Ø 40 mm DIN 2283-2