{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de calibre | Calibrador de rechazo (NO-GO) | |
| Medida nominal mín. | 150 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Diámetro de la rosca | 150 mm | |
| Campo de tolerancia | H | |
| Grado de tolerancia (calidad) | 6 | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Tampón para roscas | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 2279 − 2299 | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 518078 | |
| EAN / GTIN | 4046122491223 | |
| Número del fabricante | 518078 | |
| Número L | L40130 4716 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |