• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tampon fileté n'entre pas M 150x1,5 - 6H

Réf.: 518078
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 150 mm
Type de filetage M
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 150 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 518078
EAN / GTIN 4046122491223
Réf. fabricant 518078
Article hors catalogue L40130 4716
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté n'entre pas M 150x1,5 tolérance 6H. Jauge à bouchon fileté NOT GO. Dimensions selon DIN 2283-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2283-2