• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BN8-25.000-H7LB IC08 Vollhartmetall-Reibkopf, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 5140170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser 1. Stufe, max. 25 mm
Zu erzeugende Bohrung, 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Schneidenfolge 8
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Schneidrichtung linksschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Aufbohren
Zerspanungsstrategie HSC
Produktart Zylinderreibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5140170
EAN / GTIN 7291075187700
Herstellernummer 5140170
L-Nummer L24220 42

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM Reibahlen-Wechselkopf, für Durchgangsloch, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN8