RM-BN8-25.000-H7LB IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: 5140170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau, max. 25 mm
Alésage à réaliser, 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Séquence de dents 8
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage elargissement
Stratégie d’usinage HSC
Type de produit alésoirs cylindriques

Identification et classification

Référence article 5140170
EAN / GTIN 7291075187700
Réf. fabricant 5140170
Article hors catalogue L24220 42

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN8