{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo 1.er escalón, máx. | 25 mm | |
| Perforación a producir, 1.er escalón, clase de tolerancia ISO | H7 | |
| Secuencia de filos | 8 | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado escariador | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Tipo de producto | escariador cilíndrico |
| Número de artículo | 5140170 | |
| EAN / GTIN | 7291075187700 | |
| Número del fabricante | 5140170 | |
| Número L | L24220 42 |