Raunormal (Geometrienormal) mit Werkskalibrierschein, Typ: INT

Artikel-Nr.: 499575 INT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Oberflächennormal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499575 INT
EAN / GTIN 2050002077904
Herstellernummer 6820521
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Integriertes Raunormal für ST2 / PS10 / M310 mit Kalibrierschein.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Passend für:

Rauheitsmessgerät Nr, 499021 Gr. ST2; 499022 Gr. ST2, Nr. 498835 Gr. PS10, Nr. 499002 Gr. M310; 499003 Gr. M310.