Rauheits-Messgerät, Typ: PS10

Artikel-Nr.: 498835 PS10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 286,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 350 µm
maximaler Messbereich 0,014 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Herstellerbezeichnung PS10
Schnittstelle USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
Messstrecke Längsabtastung 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Messstrecken gemäß Norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc frei wählbar
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,5 / 1,0 mm/s
Energieversorgung Akkubetrieben
Auswerteeinheit Länge 160 mm
Auswerteeinheit Breite 50 mm
Auswerteeinheit Höhe 77 mm
Gewicht Auswerteeinheit 0,5 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Herstellernummer 6910230
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Mit integriertem Kalibriernormal (herausnehmbar). Großes, beleuchtetes 4,3 Zoll-TFT-Touch-Display. Anzeige drehbar. Vorschubgerät integriert und separat einsetzbar. Aufnahme zur Höheneinstellung für Messungen an Kegeln etc., Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei. Gaußfilter gemäß ISO 16610 − 21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565 − 1, IS-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar).

Vorteil:

  • Einschalten und sofort messen − intuitiv ohne Schulung.
  • Speicherung von PDF-Protokollen.
  • Automatische Cut-Off-Wahl.
  • Start-Taste gleichzeitig Home-Button für direkten Zugang zur Startansicht.
  • Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display.
  • Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2:2021.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit, Standardtaster Nr. 499004 Gr. 6 − 350, integriertes Raunormal Nr. 499575 inklusive Werkskalibrierschein, integrierte Höhenverstellung, Tasterschutz, Ladegerät / Netzadapter, Bedienungsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, Mini-USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubeinheit.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Tasterschutz Nr. 499038, Messständer Nr. 499011; 498857.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499548 Gr. AKKU.

Hinweis:

Set für Querabtastung auf Anfrage lieferbar.