Element de palpare PG T 36-350-25/19°, Tip: TOPDOWN

Cod articol.: 499318 TOPDOWN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tastelement PG T 36-350-25/19°, Typ: TOPDOWN
Ambalaj neambalate individual
Lungime buton 350
Număr de palpatoare 1
Cuprins o singură parte
Tip produs Palpator
Cu manometru Nein
Cu discuri de măsurare Nein
Cu ace de măsurare Nein
Cu palpatoare de măsurare Nein
Cu buton Da
Rezoluţie 0,025 mm
Domeniu de aplicare efectiv min. 25 mm
Domeniu de aplicare efectiv max. 25 mm
Valoare de măsurare max. 25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 499318 TOPDOWN
EAN / GTIN 2050002079892
Număr producător 6850015
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Element de palpare pentru staţia de măsurare a conturului CD 140 AG 11.

Aplicaţie:

Element de palpare pentru măsurarea conturului superior şi inferior.

Adaptat pentru:

MarSurf CD 140 AG 11, Cod 499301
MarSurf CD 140 AF, cod 499299