• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Rauheits-Messgerät, Typ: SJ210

Artikel-Nr.: 499205 SJ210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 286,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 360 µm
grafische Darstellung Messprofil, BAC-Kurve, ADC-Kurve
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Rauheitsstandards DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Messstrecke Längsabtastung 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Energieversorgung Akkubetrieben
integrierter Drucker nein
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Herstellernummer 178-560-11D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Transportable, netzunabhängige Kufensysteme zur Bestimmung der Oberflächenrauheit. Messkraft 0,75 mN gemäß DIN / ISO. Separate Vorschubeinheit für Messungen auf kleinstem Raum und zur Befestigung auf Stativen. Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562). Automatischer Schutz des Tasters beim Transport. Auto-Kalibrierfunktion und integrierter Speicher für Messbedingungen.
  • Hochauflösender 2,8 Zoll Touchscreen mit benutzerfreundlicher Menüführung. Vorschubeinheit integriert oder separat einsetzbar. Speicherung von Messdaten und -bedingungen auf Mikro-SD-Speicherkarte.
  • Alle gängigen Kenngrößen nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und frei wählbare Bedingungen.
  • Enthält u.a. die neue Rauheitsnorm DIN EN ISO 21920.
  • Unterstützt 25 Sprachen.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Tastspitze, Netzadapter, Kalibriernormal und Tragetasche.

Sonderzubehör:

Geber und Tastkopf für kleine Bohrungen (ab 2,5 mm) Nr. 499210, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr. 499220 Gr. Z-KUFE, Stützfüße (2 Stück) Nr. 499220 Gr. FUSS, Adapter zum Spannen im Höhenmessgerät Nr. 499220 Gr.H-ADAPT, Granit-Messständer Nr.499415, Datenkabel Nr. 498430, Drucker Nr. 498701.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Kostenfreie Analysesoftware sowie weitere Adapter und Tastköpfe auf Anfrage erhältlich.