• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Pertometar, tip: SJ210

Artikl br.: 499205 SJ210

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 303,16 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno mjerno područje 360 µm
grafički prikaz Mjerni profil, BAC krivulja, ADC krivulja
Prihvat RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
Standardi hrapavosti DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mjerna staza za mjerenje duljine 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Brzina detekcije 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
integrirani pisač ne
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje hrapavosti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Broj proizvođača 178-560-11D
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Prijenosni sustav kliznika neovisan o mreži za određivanje hrapavosti površine. Mjerna sila 0,75 mN prema DIN/ISO. Zasebna jedinica za pomak naprijed za mjerenje na manjim prostorima i za učvršćivanje na stative. Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (mijenja DIN EN ISO 11562). Automatska zaštita ticala pri transportu. Automatska funkcija kalibriranja i integrirana memorija mjernih uvjeta.
  • Zaslon osjetljiv na dodir visoke rezolucije od 2,8 cola s jednostavnom navigacijom kroz izbornike. Jedinica za posmak može raditi kao dio glavne jedinice ili zasebno. Spremanje mjernih podataka i mjernih uvjeta na mikro SD memorijsku karticu.
  • Svi uobičajeni parametri prema DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i uvjeti koji se mogu slobodno odabrati.
  • Sadrži, između ostalog, novi standard hrapavosti DIN EN ISO 21920.
  • Podržava 25 jezik.

Opseg isporuke:

Uključivo jedinica za posmak s ticalom, mrežnim adapterom, etalonom i torbom za nošenje.

Dodatni pribor:

Odašiljač i ticalo za male provrte (od 2,5 mm) br. 499210, klizač za plosnate i cilindrične izratke br. 499220 vel. Z-KUFE, potporne nožice (2 komada) br. 499220 vel. FUSS, adapter za stezanje u visinomjer br. 499220 vel. H-ADAPT, granitna mjerna konzola br. 499415, podatkovni kabel br. 498430, pisač br. 498701.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Napomena:

Besplatan analitički softver, kao i dodatni adapteri i ticala dostupni na upit.