Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Miniprozessor / Drucker DP-1 VA, Typ: DP1VA

Artikel-Nr.: 498701 DP1VA

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 6 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Nickel-Metallhydrid (NiMH)
wiederaufladbar ja
Herstellerbezeichnung DP-1 VA
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl Speicherplätze 1 000
Anschluss Eingang; Ausgang; Ausgang
Produktart Datendrucker
Schnittstelle Digimatic; RS232C; USB
Länge 280 mm
Breite 280 mm
Höhe 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Herstellernummer 264-505D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Schneller, geräuscharmer Datendrucker. Große gut lesbare Schriftzeichen. Zeitgesteuertes Einlesen von Messwerten (Uhrenfunktion). Datenerfassung bis zu 9999 Werte. Thermodruckerpapier mit Langzeitstabilität. Sehr kompakt. Startet mit einem Tastendruck. Betrieb über 6-V-Netzteil, Akku oder Batterien möglich. Datalogger-Funktion mit Zeitstempel. Drucken und Datenübertragung gleichzeitig möglich. Kompatibel zu Messgeräten mit Digimatic 2 Format.
Druckbare Daten: Messwerte; in Ordnung- / nicht in Ordnung-Werte, Datenanzahl, Min.- / Max.-Wert, Bereich; Mittelwert, Standardabweichung, Anzahl der Ausschussstücke, Prozentsatz der Ausschussstücke, Prozessfähigkeitsindex, Histogramm, Eingriffsgrenzen; Datum und Uhrzeit.

Verwendung:

Erfassung, Ausdruck und statistische Auswertung der Messdaten von Kleinmessmitteln mit Digimatic-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Rolle Thermopapier, Tragegurt und Netzteil.

Sonderzubehör:

Thermopapier Nr. 498710, Fußschalter Nr. 498780. Akku (4 Stück) Nr. 081570 Gr. LR6, Batterien (4 Stück) Nr. 081561
Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater