Pied de réglage ST-G pour rugosimètres avec marbre, Type: ST-F

Réf.: 498857 ST-F
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris argenté Säule
Pièce décrite, Gris anthracite Basis-Platte
Emballage En vrac
Couleur gris; gris
Base magnétique non
Socle disponible oui
Largeur socle 250 mm
Hauteur socle 400 mm
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 498857 ST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Réf. fabricant 6710806
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pied de réglage ST-G, marbre sans rainure.

Adapté(s) pour:

Rugosimètres 499021 réf. ST2; 499022 réf. ST2, 498835 réf. PS10, 499001 réf. M300, 499002 réf. M310; 499003 réf. M310.
499041 réf. M400, 499042 réf. M410, 499043 réf. M410.

Accessoire(s):

Table croisée CT120 sur demande.
Support 499035 pour prismes manuels PS10; M310 et GARANT ST2.
Support 499012 pour appareil d’avance M300.
Support 499046 pour appareil d’avance M400.
Support 499013 pour rugosimètres PS10, M310 et GARANT ST2.
Support 499047 pour appareils d’avance MD26 / M410.