• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Lochsäge SHOCKWAVE 22 mm

Artikel-Nr.: 49569810

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 49569810
EAN / GTIN 045242321100
Herstellernummer 49569810
L-Nummer L01850 15
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8 TPI für saubere, gratfreie Löcher. 0.6 dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller
  • Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
  • 1/4˝ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
  • Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
  • Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave Holesaw 22 mm