LYUKFŰRÉSZ SHOCKWAVE 22MM

Cikkszám: 49569810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49569810
EAN / GTIN 045242321100
Gyártó száma 49569810

Leírás

Leírás:

  • 8 TPI a tiszta, marásmentes furatokért. 0. 6 vékony a kisebb súrlódásért, akár 40%-kal gyorsabb
  • Vékony fémlemezek és műanyagok fúrásához optimalizált lapos lyukfűrész
  • 1/4˝-os hatlapos rögzítés = ütvecsavarozóval kompatibilis
  • Süllyedésgátló megakadályozza az anyagon való elakadást
  • Bi-Metal 8% kobaltot tartalmaz a legjobb szerszám élettartam érdekében
  • Kilökőrugó a mag könnyű eltávolításához
  • Ideális akkumulátoros szerszámokkal való használatra

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Shockwave lyukfűrész 22 mm