Máquina de ensayo de dureza Vickers, Tipo: 300G2

Número de artículo: 495083 300G2
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
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 100 V; 240 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Denominación del fabricante 300G2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Procedimiento de ensayo Knoop; Vickers
Carga principal fuerza de ensayo 0,005 kg; 2 kg
Ancho máx. de la pieza 170 mm
Altura máx. de la pieza 150 mm
Evaluación de huellas de dureza Sistema de medición óptico por vídeo
Número objetivos 4 ud.
Ampliación hasta (x veces) 600
Microscopio de medición electrónico integrado sí
Manejo automática; motorizado
Ampliación (múltiplo) 10; 50
Tipo de producto durómetro
Longitud total 525 mm
Anchura total 323 mm
Altura total 688 mm
Peso 75 kg
Norma ISO 6507
Certificado de prueba sí
Fuerza de medición mín. 0,049 N
Fuerza de medición máx. 19,61 N
Interfaz USB
Con pantalla sí
Diagonal pantalla 6,5 pul
Tipo de pantalla Touchscreen
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 495083 300G2
Fabricante/responsable INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Descripción

Ejecución:

Durómetro automático para comprobaciones Micro-Vickers, Vickers y Knoop. Equipado con un revólver de 6 posiciones (2 puntas de penetración, 4 objetivos) y objetivos con una ampliación máxima de 100x, así como con un ocular analógico o digital opcional con función de cámara. La sala de ensayos tiene capacidad para muestras de hasta 150 mm de altura, y una mesa XY manual (100 x 100 mm) garantiza un posicionamiento preciso.

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Volumen de suministro:

Equipo básico operativo: pirámide de diamante de 136° incluyendo ASTM. Certificado de comprobación ISO y embalaje de envío.
Mesa cruzada manual de 100 × 100, recorrido de desplazamiento de 25 × 25 mm, objetivos de 10 y 50 aumentos, software IMPRESSIONS™ para la medición manual y automática según los métodos Vickers/Knoop e
impresiones Brinell. Incluye un ordenador y un monitor táctil de 27 pulgadas.

Nota:

La entrega se cobrará por separado. Consulte a su técnico de pruebas para la calibración de las etapas y procedimientos de carga requeridos. En función de la carga de ensayo y la dureza esperada, es posible que se necesiten objetivos adicionales. Versión con PC integrado, así como con otros accesorios a petición.