{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Durchmesser Bohrung H | 125 mm | |
| Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung | 8 | |
| Lochbild, mit Staubabsaugung | Rundlochung | |
| Farbe | schwarz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifteller | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung |
| Artikelnummer | 4932500123 | |
| EAN / GTIN | 4058546572877 | |
| Herstellernummer | 4932500123 | |
| L-Nummer | L01870 118853 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |