{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Diámetro perforación H | 125 mm | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 8 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Color | negro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Plato lijador | |
| Características | Con aspiración de polvo |
| Número de artículo | 4932500123 | |
| EAN / GTIN | 4058546572877 | |
| Número del fabricante | 4932500123 | |
| Número L | L01870 118853 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |