Caja de surtido de paquete de -1 piezas

Número de artículo: 4932471064
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Packout
Color rojo; negro
Cantidad, Maletín con surtido 10
Tipo de producto Caja
Propiedad Resistente a los golpes; Apilable; estanco al agua
Equipamiento Maletín con surtido; Asa de transporte
Cierre Cierre de tensión
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932471064
EAN / GTIN 4058546286927
Número del fabricante 4932471064
Número L L00800 4691
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Forma parte del sistema modular PACKOUT™
  • Estructura fabricada con polímeros resistentes a los impactos y la tapa transparente en policarbonato, para mayor durabilidad en la obra
  • El interior está equipado con 8 gavetas pequeñas y 2 grandes, todas ellas extraíbles y con divisores
  • Sistema ″antimovimiento″ de las gavetas que evita que se muevan o mezclen los materiales que contienen en el transporte
  • Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Packout Slim Organiser