{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 28 mm | |
| M | 5 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| min. Randabstand | 7,2 mm | |
| D | 6,5 mm | |
| Typ | CHS M5x28 | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 492938 | |
| Katalognummer | 1022 | |
| EAN / GTIN | 7610508835320 | |
| Herstellernummer | CHS M5X28 |