Video-Endoskop mit Messrasteranzeige und Sonde flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 492928 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmeformat JPEG / AVI (30 fps)
Sonden-⌀ 5,5 mm
Sondenlänge 2.000 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR6
Kameraauflösung 640×480 px
Displayauflösung 320×240 px
fokussierte Tiefenschärfe 16 – 60 mm
Betriebstemperatur 0 °C - 60 °C
Länge 275 mm
Breite 123 mm
Höhe 55 mm
Gewicht 0,37 kg
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Herstellernummer 492928 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgerät mit 3,5 Zoll LCD-Display und 2 m langer, flexibler Sonde (⌀ 5,5 mm, Blickrichtung 0°). Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl. Zoommodus (2×), Spiegelmodus (Mirror). Bildöffungswinkel 60°, Kontrast- und Helligkeitsregelung, Schwarz-Weiß-Bild-Modus für kontrastreichere Bilder, Bild- und Videoaufnahmen speicherbar auf SD-Speicherkarte, USB- und AV-Ausgang zur Daten- und Bildübertragung. Sonde mit lichtstarken LEDs in 0°-Ausrichtung nach vorn und seitlichen LEDs in 90°-Blickrichtung.
Seiten-LED-Modus: Bei Verwendung des aufschraubbaren Sondenspiegels (110°) werden durch Aktivieren der seitlichen LEDs störende Reflexionen im Bild ausgeschlossen.
Messraster-Modus: Vermessung eines Objektes auf der Bildschirmoberfläche in Verbindung mit Messtaster. Messfeldgröße 20×15 mm.
Ausleuchtmodus: Bedientaster zum Ein- und Ausschalten der Bilderhellung. Zur Verwendung in großen Hohlräumen und/oder sehr dunklen Umgebungen.
Bilddrehung: 90°-Bilddrehung im Uhrzeigersinn über Bedientaster.

Verwendung:

Z. B. zur schnellen Überprüfung von Schweißnähten. Fehler können unmittelbar während der Inspektion vermessen werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Sonde Nr. 492940 Gr. 2000 (IP67), Transportkoffer, aufschraubbarem Sondenspiegel (110°), SD-Speicherkarte, Messtaster, USB-Datenkabel, Reinigungsset und 4 Batterien Nr. 081551 Gr. LR6.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Video-Endoskop zur Kontrolle und Untersuchung unzugänglicher und nicht sichtbarer Bereiche.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Wartung und Reparaturen nur durch geeignetes Fachpersonal.

Sachwidriger Einsatz
  • Video-Endoskop keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
  • Video-Endoskop nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
  • Nicht in Umgebungen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, wie in Kraftstoff- oder Gastanks verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen..