• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Video-Endoskop mit Sonde flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 492925 2000
Rabatt
838,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmeformat JPEG / AVI (30 fps)
Sonden-⌀ 5,5 mm
Sondenlänge 2.000 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kameraauflösung 640×480 px
Displayauflösung 320×240 px
fokussierte Tiefenschärfe 16 – 60 mm
Betriebstemperatur 0 °C - 50 °C
Länge 207 mm
Breite 118 mm
Höhe 38 mm
Gewicht 0,558 kg
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Herstellernummer 492925 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgerät mit 3,5 Zoll LCD-Display. Zoommodus (1,5×), Bild- und Videoaufnahmen speicherbar auf SD-Speicherkarte. USB- und AV-Ausgang zur Datenübertragung. Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V).

Lieferumfang:

Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer. SD-Speicherkarte, Netzteil (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) Nr. 492958, USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset, Lithium-Ionen-Akku Nr. 492926.
Inklusive 1 Sonde Nr. 492938 Gr. 2000 (IP67), aufschraubbarem Sondenspiegel Nr. 492950 (70°; 90°; 110°) und Magnet.