Video-Endoskop ohne Sonde, Typ: F1100

Artikel-Nr.: 492923 F1100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 55

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 55
Anzeige Touchscreen
Aufnahmeformat JPEG / AVI (30fps)
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Displaygröße 7 Zoll
Displayauflösung 640×480 px
fokussierte Tiefenschärfe 16 – 60 mm
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Produktart Endoskop
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Herstellernummer 492923 F1100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Video-Endoskop mit großem, detailgetreuem LCD-Display und umfangreichen Funktionen. Die Sonnenschutzblende bietet einen zusätzlichen Schutz bei Sonneneinstrahlung. Durch zwei Handgriffe kann das Gerät sicher gehalten werden. Das Grundgerät ist kompatibel zu allen HOLEX Endoskop-Sonden Nr. 492932492944.
  • Grundgerät mit 7 Zoll LCD-Display (Bildausschnitt 6 Zoll).
  • Zoommodus; digitaler Zoom in 3 Stufen: 1,5×, 2× und 5×.
  • Bild- und Videoaufnahme speicherbar.
  • USB- und AV-Ausgang. Durch den integrierten USB- und AV-Ausgang können Sie Ihre Bilder und Videos an einen PC übertragen.
  • Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit 5 Std. Laufzeit.
  • 180°-Bilddrehung bzw. Spiegelung.

Vorteil:

  • Intuitiv bedienbares Touch-Display mit Vollbildanzeige.
  • Äußerst robust und bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.
  • Sehr großer Bildausschnitt von 6 Zoll.
  • Bildausschnitt mit Adapter teilbar zur parallelen Darstellung von 0° und 90° Sicht bei Verwendung einer Sonde ⌀ 6 mm.
  • Kommentiermöglichkeit durch Tonaufnahme. Durch das eingebaute Mikrofon kann bei Videobetrieb die Aufnahme während der Inspektion kommentiert werden. Dadurch entfällt ein umständliches Erstellen und Zusammenfassen von Notizen.
  • Hinzufügen von Notizen bei Bildern möglich.
  • Vergleich von gespeicherten Bildern mit Live-Bildern.
  • Gewählte Einstellungen werden übersichtlich direkt auf dem Display angezeigt.

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer, SD-Speicherkarte, Netzteil (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset. Ohne Sonde.

Sonderzubehör:

Endoskop-Sonden Nr. 492932492944.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geeignete Sonden (nicht Teil des Lieferumfangs) siehe Hoffmann Group eShop oder Hoffmann Group Kundenservice.
  • Nur mitgeliefertes Netzteil zum Aufladen des Video-Endoskops verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren Zustand verwenden.
  • Wartung und Reparaturen nur durch geeignetes Fachpersonal.

Sachwidriger Einsatz
  • Video-Endoskop keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
  • Video-Endoskop nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
  • Nicht in Umgebungen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, wie in Kraftstoff- oder Gastanks verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Li-Ion-Akku fest verbaut, Austausch nur durch Hoffmann Group Kundenservice.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.