• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LochsägeNSET SHOCKWAVE (3 teile)

Artikel-Nr.: 49224800
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49224800
EAN / GTIN 045242321162
Herstellernummer 49224800
L-Nummer L00800 1969

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8 TPI für saubere, gratfreie Löcher
  • 0.6 dünn für geringere Reibung, bis zu 40% schneller
  • Flache Lochsäge optimiert zum Bohren dünner Bleche und Kunststoffe
  • 1/4˝ Hex Aufnahme = Schlagschrauber-kompatibel
  • Senkstopp verhindert ein Verkanten am Material
  • Bi-Metall mit 8% Kobalt für beste Standzeit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen

Merkmal:

  • Inhalt: ⌀ 22 / 29 / 35 mm
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: Shockwave Holesaw Set 22 / 29 / 35 mm