Agujero sawnset SHOCKWAVE (3 partes)

Número de artículo: 49224800
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49224800
EAN / GTIN 045242321162
Número del fabricante 49224800
Número L L00800 1969

Descripción

Descripción:

  • 8 TPI para agujeros sin rebabas y entrada rápida y suave en el material
  • Pared fina de 0,6mm, para una menor resistencia y 40% más rápida
  • Diente optimizado para trabajar con chapas finas
  • Anclaje universal Hex 1/4˝, compatible con los atornilladores de impacto
  • Tope de profundidad en la pared de la corona, para evitar la entrada accidental
  • Diente Bimetal con 8% de cobalto que mejora la durabilidad y duración
  • Muelle de extracción para eliminar los residuos
  • Optimizada para trabajar con herramientas sin cable

Característica:

  • Contenido: ⌀ 22 / 29 / 35 mm
  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: Juego de sierra de agujeros Shockwave 22 / 29 / 35 mm