Scie-trou nset SHOCKWAVE (3 pièces)

Réf.: 49224800
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49224800
EAN / GTIN 045242321162
Réf. fabricant 49224800
Article hors catalogue L00800 1969

Description

Description:

  • 8 TPI pour des trous propres et sans bavures
  • 0.6 d'épaisseur pour une friction réduite, jusqu'à 40% plus rapide
  • Scie à trous plate optimisée pour le perçage de tôles fines et de plastiques
  • Monture hexagonale 1/4 = compatible avec les clés à chocs
  • La butée d'enfoncement empêche le blocage sur le matériau
  • Bi-métal avec 8% de cobalt pour une meilleure durée de vie de l'outil
  • Sortoir d'éjection pour un retrait facile de la carotte de forage
  • Idéal pour une utilisation avec des outils sans fil

Caractéristique(s):

  • Contenu : ⌀ 22 / 29 / 35 mm
  • Contenu du paquet : 3
  • Variante de produit : Shockwave Holesaw Set 22 / 29 / 35 mm