• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

USB-Handmikroskop, Herstellerbezeichnung: AF4115ZTL

Artikel-Nr.: 492032 AF4115ZTL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang B
Herstellerbezeichnung AF4115ZTL
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Vergrößerung Bildschirm min. (x-fach) 10
Vergrößerung Bildschirm max. (x-fach), Video-Handmikroskop 140
Eigenschaften Polarisationsfilter
Kamera 1,3 Megapixel CMOS Farbkamera
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492032 AF4115ZTL
EAN / GTIN 4712805478422
Herstellernummer AF4115ZTL
Hersteller/verantwortliche Person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Niederlande, www.dino-lite.eu/de/

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inklusive intuitiver Messsoftware für Windows und macOS.
Mit längerem Arbeitsabstand (LWD), wird über USB an das Gerät angeschlossen. Für den vollständig drahtlosen Betrieb wird das WF-20 (optional) benötigt.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (macOS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.