USB rankinis mikroskopas, Gamintojo pavadinimas: AF4115ZTL

Prekės Nr.: 492032 AF4115ZTL
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Fotoaparatas 1,3 megapikselių CMOS spalvota kamera
Didinimas (x kartų) 10 − 140
Poliarizuotas šviesos filtras taip
Galima dirbti dideliu atstumu taip
Gamintojo pavadinimas AF4115ZTL
Sąsaja USB sąsaja
Produkto rūšis Video rankinis mikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492032 AF4115ZTL
EAN / GTIN 4712805478422
Gamintojas / atsakingas asmuo Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Netherlands, www.dino-lite.eu/de/

Aprašymas

Modelis:

Lengvai valdomas nešiojamas skaitmeninis mikroskopas profesionaliam naudojimui įvairiose mokslo srityse. Dėl CMOS lusto / USB 2,0 ryšio jį galima lengvai prijungti prie bet kurio įrenginio ir užtikrinti puikią vaizdo kokybę ir iki 220x didinimo galimybes. Poliarizatoriai sumažina atspindžius ant blizgančių objektų ir pagerina kontrastą. Didinimo laipsnis priklauso nuo pageidaujamo matymo lauko. Kuo mažesnis matymo laukas, tuo didesnis didinimas gali būti. Modeliai su ilgu darbo atstumu gali būti naudojami, kai reikalingas didesnis atstumas nuo objekto. Su intuityvia matavimo programine įranga, skirta Windows ir macOS.
Didesnis darbinis atstumas (LWD), prie įrenginio prijungiamas USB. Visiškai belaidžiam veikimui reikalingas WF-20 (papildomas priedas).

Tiekiama:

Programinė įranga DinoCapture 2.0 (Windows) ir DinoXcope (macOS).

Priedai pasirinktinai:

Stovas Nr. 492035

Pastaba:

Kiti modeliai (pvz., su bendraaše šviesa, EDS apsauga ir pan.) bei SKD atskirai užsakius.