{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | M | |
Optički sustav | Greenough parfokal | |
Povećavanje (x-puta) | 6,3 - 40 | |
Zumiranje | 6:1 | |
⌀ vidnog polja | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Radni razmak | 89,6 mm | |
Duljina baze | 260 mm | |
Širina baze | 220 mm | |
Duljina pri fokusu | 13,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Stereomikroskop |
Broj artikla | 491754 M60 | |
EAN / GTIN | 2050002078239 |