Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 175mm

Artikel-Nr.: 484030 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 43,90 € /Stk.
  • 42,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA)
nein
EX-Bereich
nein
Nennmaß min.
175 mm
Nennmaß max.
175 mm
Dickentoleranzklasse (Genauigkeit)
T1
Toleranzfeld
JS
Toleranzgrad (Qualität)
4
Konfigurierbar
nein
Produktart
Einstellring
Inhalt
Einzelteil
Norm
DIN 2250
Material
Stahl
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484030 175
EAN / GTIN 4045197212382
Herstellernummer M130EM01LS175
Hersteller/verantwortliche Person Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Beschreibung

Ausführung:

Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

Verwendung:

Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

Norm:

Nach DIN 2250 C.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.