• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

417/0 Parallelendmaß 24,50 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801128

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Material Stahl
Nennmaß 24,5 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 0
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4801128
EAN / GTIN 4059192029500
Herstellernummer 4801128
L-Nummer L40080 3469
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 24.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 0 Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/0
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 24.5 mm
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650