417/0 Vzporednih kladic 24,50 mm jeklo

Št. art.: 4801128
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material Jeklo
Nazivna mera 24,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Tolerančni razred 0
Vrsta izdelka merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801128
EAN/GTIN 4059192029500
Številka proizvajalca 4801128
L-število L40080 3469
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/0 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna velikost: 24,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 0 Za najvišje zahteve glede natančnosti. Za uporabo kot glavno merilo v merilnih laboratorijih in natančnih merilnih prostorih, v katerih se umerjajo drugi merilni bloki in zelo natančna merilna oprema;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/0
  • Prečni prerez (mm): 35 x 9
  • Nazivna dimenzija: 24.5 mm
  • Razred tolerance: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650