• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

408 C/2/So Keramik-Parallel-Endmaßsatz, 112 Stück

Artikel-Nr.: 4800462
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800462
EAN / GTIN 4059192028343
Herstellernummer 4800462
L-Nummer L40080 3437
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Vorteile Keramik:
  • Für den Einsatz in Messräumen wie auch im rauhen Werkstattbetrieb
  • Praxisgerechtesten Eigenschaften: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Konservieren nötig, geringes Gewicht, sehr kratzfest
  • Korrosionsfest. Keramik ist zudem hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive Medien
  • Beschädigungen der Messflächen durch Kratzer oder Ausbruch ergibt sich kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit und Maßhaltigkeit bleibt erhalten
  • Extrem verschleißfest. Längste Standzeit und höchste Stabilität aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglich
  • Ausdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung sowie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zu
  • Keramik ist antistatisch, antimagnetisch und elektrisch nicht leitend

Beschreibung:

408 C/2/So Parallel-Endmaßsatz Keramik; 112 Stück; Toleranzklasse: 2; DIN EN ISO 3650; Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Keramik
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 408 C/2/So
  • Stückzahl pro Satz: 112 Stück
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650