• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

408 C/2/SO keramická paralelní konečná stupnice, 112 kusů

Artiklové číslo: 4800462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Počet základních měrek 112
Materiál keramika
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4800462
EAN / GTIN 4059192028343
Číslo výrobce 4800462
L-číslo L40080 3437
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Výhody keramiky:
  • Pro použití v měřicích místnostech i v drsných dílenských podmínkách
  • Nejpraktičtější vlastnosti: dobré tlačné vlastnosti, nekorodují, nevyžadují konzervaci, nízká hmotnost, velmi odolné proti poškrábání
  • Odolné proti korozi. Keramika je rovněž vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Poškození měřicích ploch v důsledku poškrábání nebo odštípnutí nemá za následek ztrátu materiálu. Posuvnost a rozměrová přesnost zůstávají zachovány
  • Extrémně odolné proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů měřicích bloků. Možnost výrazně delších intervalů při sledování zkušebních zařízení
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Keramika je antistatická, antimagnetická a elektricky nevodivá

Popis:

408 C/2/So Sada paralelních měřicích bloků, keramika; 112 kusů; třída tolerance: 2; DIN EN ISO 3650; dřevěná skříňka s průhlednými popisovacími proužky, Mahrův kalibrační list

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sada paralelních měřících bloků z keramiky
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 408 C/2/Sun
  • Množství v sadě: 112 Stück
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650