{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Herstellerbezeichnung | DS | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Gehäuse Breite | 225 mm | |
| Gehäuse Tiefe | 115 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 500 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 400 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Anzeigeeinheit Höhe | 60 mm | |
| Anzeigeeinheit Breite | 225 mm | |
| Anzeigeeinheit Tiefe | 115 mm | |
| Plattformwaage Höhe | 125 mm | |
| Wägebereich min. | 0 g | |
| Wägebereich min. | 0 kg | |
| Wägebereich max. | 65 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,5 g | |
| Wiederholbarkeit | 0,5 g | |
| Ziffernhöhe | 21 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Schnittstelle | Bluetooth®; RS 232 C; USB | |
| Produktart | Plattformwaage | |
| Einheit Wägebereich | Gramm; Kilogramm | |
| Einschwingzeit | 3 s | |
| Anzeigeart | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 19 kg | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 479611 65 | |
| EAN / GTIN | 4045761356993 | |
| Herstellernummer | DS 65K0.5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |