Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 3000g

Artikel-Nr.: 479521 3000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 81,40 € /Stk.
  • 92,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung 572
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Höhe gesamt 85 mm
Breite gesamt 180 mm
Tiefe gesamt 310 mm
Form Wägeplatten rund
Durchmesser Wägeplatten 150 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Material Gehäuse Aluminium
inklusive Anzeigeeinheit ja
Anzeigeeinheit Höhe 85 mm
Anzeigeeinheit Breite 180 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 310 mm
Wägebereich min. 0 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Genauigkeit 0,05 g
Wiederholbarkeit 0,02 g
Linearität ± 0,05 g
Ziffernhöhe 21 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schnittstelle RS 232 C; USB
Produktart Präzisionswaage
Einheit Wägebereich Gramm
Einschwingzeit 3 s
Anzeigeart digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Gewicht 2,3 kg
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479521 3000
EAN / GTIN 4045761356870
Herstellernummer 572-37
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Metallgehäuse.
  • Einfache, selbsterklärende Bedienerführung.
  • Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.
  • Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker , Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.