{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 0,6 m/s - 50 m/s | |
| Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert) | ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s) m/s | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Betriebstemperatur | -10 °C - 70 °C | |
| IP-Schutzart | IP 54 | |
| Produktart | Strömungssonde |
| Artikelnummer | 474152 FR | |
| EAN / GTIN | 4029547018916 | |
| Herstellernummer | 0635 9532 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |