Universallaser „autoMAGIC“, Typ: 5SP

Artikel-Nr.: 468465 5SP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Herstellerbezeichnung 654KLP5SP
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Laserklasse 2M
Reichweite 30 m
Nivellierbereich ±3 Grad
Stativgewinde 1/4 UNC, 5/8 UNC Zoll
Breite 116 mm
Höhe 112 mm
Tiefe 69 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Universallaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzlinien- und 5-Strahl-Laser in einem Gerät, selbstnivellierend durch ein magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Gepulste Laserlinien horizontal und vertikal, getrennt und zusammen einschaltbar. Lotlaser nach oben und unten; 3 horizontale Laserstrahlen nach vorne, links und rechts; alle Laserstrahlen stehen im 90°-Winkel zueinander. Arretierbar zum Abbilden „schräger Linien“ und als Transportschutz.

Lieferumfang:

Magnetische Wandhalterung mit Stativanschluss, Laserzieltafel, Tragetasche und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.