• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 8-10/8 Bohrstangen für Schlicht-Spindelköpfe mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550702
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550702
EAN / GTIN 7291075141566
Herstellernummer 4550702
L-Nummer L23900 314

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 44 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 44 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen